GIQL 11-B18-0.15 IC528 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6402683
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6402683
EAN / GTIN 7291075233278
Gyártó száma 6402683
L-szám L23940 773

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 2,3 mm, vágási szélesség (CW) 2,5 mm

Jellemző:

  • Spanformer M
  • Fő hézag szöge (A) 18 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,15 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,3 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2,5 mm
  • Dmin. Távolság 11 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz