GIQR 11-WT-0.05 IC528 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 6402648
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Cikkszám 6402648
    EAN / GTIN 7291075198720
    Gyártó száma 6402648
    L-szám L23940 714

    Leírás

    Leírás:

    Závitové destičky, profilový úhel (PNA) 55 st.

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,05 mm
    • Vágóél hossza (L) 10,68 mm
    • Profilszög (PNA) 55 fok
    • Menetforma típusa (THFT) VP55
    • Menet col szerint max (TPIX) 50 szál/”
    • Szálak col min... (TPIN) 11 szál/”

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz