GIQR 11-1.20-0.05 IC528 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6402631
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6402631
    EAN / GTIN 7291075232547
    Gyártó száma 6402631
    L-szám L23940 675

    Leírás

    Leírás:

    Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 2,3 mm, vágási szélesség (CW) 1,2 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,05 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 2,3 mm
    • Vágási szélesség (CW) 1,2 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 10,68 mm
    • Dmin. Távolság 11 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz