GIQR 11-0.75-0.00 IC528 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6402627
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6402627
EAN / GTIN 7291075232509
Gyártó száma 6402627
L-szám L23940 672

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 1,5 mm, vágási szélesség (CW) 0,75 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 1,5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 0,75 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10,68 mm
  • Dmin. Távolság 11 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz