GIQL 8-MT-0.05 IC528 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 6402504
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Cikkszám 6402504
    EAN / GTIN 7291075102758
    Gyártó száma 6402504
    L-szám L23940 8

    Leírás

    Leírás:

    Menetes betétek

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,05 mm
    • Vágóél hossza (L) 7,78 mm
    • Menetforma típusa (THFT) VP60
    • Menetemelkedés, max (TPX) 1,59 mm
    • Menetemelkedés, min.. (TPN) 0,5 mm
    • Menet col szerint max (TPIX) 50 szál/”
    • Szálak col min... (TPIN) 16 szál/”

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz