GIQR 8-0.75-0.00 IC528 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6402473
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6402473
EAN / GTIN 7291075102369
Gyártó száma 6402473
L-szám L23940 500

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 1,2 mm, vágási szélesség (CW) 0,75 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 1,2 mm
  • Vágási szélesség (CW) 0,75 mm
  • Dmin. Távolság 8 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz