PICCO L 060.5-15 IC228 VHM beszúrás-leszúrás

Cikkszám: 6402428
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6402428
EAN / GTIN 7291075087970
Gyártó száma 6402428
L-szám L24030 79

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém és forrasztott beszúró- és leszúró szerszámok, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 5 mm, saroksugár (RE) 0,2 mm, vágási mélység, max (CDX) 0,7 mm, teljes hossz (OAL) 30 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 5 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 0,7 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Fúróhegy szélessége (a) 4,4 mm
  • Dmin. Távolság 5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 30 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz