PICCO R 007.0150-30 IC228 VHM beszúrás-leszúrás

Cikkszám: 6402423
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6402423
EAN / GTIN 7291075087680
Gyártó száma 6402423
L-szám L24030 69

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém és forrasztott beszúró- és leszúró szerszámok, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7 mm, saroksugár (RE) 0 mm, vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm, vágási szélesség (CW) 1,5 mm, teljes hossz (OAL) 45 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7 mm
  • Sarok sugara (RE) 0 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 1,5 mm
  • Fúróhegy szélessége (a) 6,3 mm
  • Dmin. Távolság 6,8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 45 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz