PICCO L 007.0100-25 IC228 VHM beszúrás-leszúrás

Cikkszám: 6402416
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6402416
    EAN / GTIN 7291075087628
    Gyártó száma 6402416
    L-szám L24030 61

    Leírás

    Leírás:

    Tömör keményfém és forrasztott beszúró- és leszúró szerszámok, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7 mm, saroksugár (RE) 0 mm, vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm, vágási szélesség (CW) 1 mm, teljes hossz (OAL) 40 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7 mm
    • Sarok sugara (RE) 0 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Vágási szélesség (CW) 1 mm
    • Fúróhegy szélessége (a) 6,3 mm
    • Dmin. Távolság 6,8 mm
    • Teljes hossz (OAL) 40 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz