PICCO R 007.0200-22 IC228 VHM beszúrás-leszúrás

Cikkszám: 6402413
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6402413
    EAN / GTIN 7291075087598
    Gyártó száma 6402413
    L-szám L24030 55

    Leírás

    Leírás:

    Tömör keményfém és forrasztott beszúró- és leszúró szerszámok, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7 mm, saroksugár (RE) 0 mm, vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm, vágási szélesség (CW) 2 mm, teljes hossz (OAL) 37 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7 mm
    • Sarok sugara (RE) 0 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágási szélesség (CW) 2 mm
    • Fúróhegy szélessége (a) 6,3 mm
    • Dmin. Távolság 6,8 mm
    • Teljes hossz (OAL) 37 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz