PICCO R 005.0100-10 IC228 VHM beszúrás-leszúrás

Cikkszám: 6402341
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6402341
EAN / GTIN 7291075086966
Gyártó száma 6402341
L-szám L24030 233

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém és forrasztott beszúró- és leszúró szerszámok, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 5 mm, saroksugár (RE) 0 mm, vágási mélység, max (CDX) 1 mm, vágási szélesség (CW) 1 mm, teljes hossz (OAL) 25 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 5 mm
  • Sarok sugara (RE) 0 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 1 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 1 mm
  • Fúróhegy szélessége (a) 4,4 mm
  • Dmin. Távolság 5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 25 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz