GIM 3.2-4RA IC328 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6402100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6402100
EAN / GTIN 7291075280753
Gyártó száma 6402100
L-szám L24100 265

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,22 mm, vágási szélesség (CW) 3,2 mm, vágóbetét hossza (INSL) 15,3 mm, teljes hossz (OAL) 15,3 mm

Jellemző:

  • Spanformer W
  • Sarok sugara (RE) 0,22 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 3,2 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,3 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,16 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,08 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 15,3 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz