GIPA 4.00-2.00 IC20 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6402034
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6402034
EAN / GTIN 7291075230253
Gyártó száma 6402034
L-szám L23940 1468

Leírás

Leírás:

Frézovací destičky pro obrábění/soustružení, hloubka řezu, max. (CDX) 13 mm, šířka řezu (CW) 4 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 160 mm
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 2 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 13 mm
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz