Irányváltós ráKarosszéria szintezőzhető racsni

Cikkszám: 6402-1S
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
  • Cserélhető szerszám: Einsteckwerkzeug
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
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
Cserélhető szerszám Einsteckwerkzeug
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Alapméret S 30 mm
Rátűző szár 9×12 mm
Irányváltós kerepes hajtószár, igen
Kerepes hajtószár kioldóval igen
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6402-1S
EAN / GTIN 4000896027477
Gyártó száma 6402-1S
L-szám L60140 143

Leírás

Leírás:

  • Gyorskioldású biztonsági reteszelés
  • 6401-1S 20 fogak ∙ működési szög 20°
    6402-1S 30 fogak ∙ működési szög 12
    ° 6403-1S 32 fogak ∙ működési szög 11,25°
    6404-1S 32 fogak ∙ működési szög 11,25°
  • Süllyesztékes kovácsolással
  • Felület: Krómozott
  • DIN 3120; ISO 1174-1.
  • Németországban készült
  • Hajtás: Push-in négyzet 9 x 12 mm
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 61 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,14 kg.
  • Fogak száma: 30 (működési szög 12°)
  • A beállító szerszám L2-es mérőmérete: 30 mm
  • A fej vastagsága: 15 mm
  • Fejvastagság (A1): 17,2 mm
  • Fejszélesség b: 30 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz