Csere készlet, racsnis kerék

Cikkszám: 6401/7
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
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6401/7
    EAN / GTIN 4000896111169
    Gyártó száma 6401/7
    L-szám L60140 762

    Leírás

    Leírás:

    • Tartalék alkatrész készlet racsnis kerék 6,3 =1/4külső négyszög, amely a következőkből áll:
      Racsnis kerék ∙ zár ∙ sebességváltó kar ∙ csavarok ∙ golyó ∙ kompressziós rugó
      nyomatékkulcs HAZET 5107-2CT ∙ 5107-3CT ∙ 5108-2CT ∙ 5108-3CT ∙ 6108-1CT ∙ 1-1CT ∙ 6106 6109-6109 2CT ∙
      6401-1
    • Németországban készült
    • Nettó tömeg (kg): 0,02 kg.

    A

    nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
    Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz