GIFG 8.00E-0.80 IC635 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6401850
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6401850
EAN / GTIN 7291075024715
Gyártó száma 6401850
L-szám L23940 1308

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 25 mm, vágási szélesség (CW) 8 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 50 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
  • Vágási szélesség (CW) 8 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 30 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz