GIFG 8.00E-0.80 IC20 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6401849
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6401849
    EAN / GTIN 7291075024708
    Gyártó száma 6401849
    L-szám L23940 1290

    Leírás

    Leírás:

    Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 25 mm, vágási szélesség (CW) 8 mm

    Jellemző:

    • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 50 mm
    • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
    • Vágási szélesség (CW) 8 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 30 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz