Kábelkés műanyag markolattal SLS

Cikkszám: 640180SLS
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 640180SLS
EAN / GTIN 3662424029493
Gyártó száma 640180SLS
L-szám L60130 8630
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve, amely megakadályozza a véletlen leejtést.
  • A speciális biztonsági berendezés egy elforgatható, gyűrött acélkábel segítségével a nagyobb munkakomfortért a magasban végzett munka során.
  • különösen alkalmas szabványos kábelek megmunkálására
  • egyenes penge üreges csiszolással általános használatra, hossza: 65 mm
  • rövid, ívelt penge, pozíciója és alakja kábelmunkára alkalmas, hossza: 35 mm
  • pengezár mindkét pengén
  • univerzális felfüggesztőszem
  • hossza összehajtva: 104 mm
  • teljes hossza: 131/169 mm.

Jellemző:

  • L [mm]: 104
  • L1 [mm]: 131/169
  • [kg]: 0.125

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz