GIP 3.00E-0.40 IC428 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6401775
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6401775
EAN / GTIN 7291075026849
Gyártó száma 6401775
L-szám L23940 1207

Leírás

Leírás:

Soustružení/Soustružení Řezné destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 13 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 160 mm
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 13 mm
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,3 mm
  • Dmin. Távolság 70 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz