GIPI 4.23-0.10 IC20 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6401381
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6401381
EAN / GTIN 7291075027723
Gyártó száma 6401381
L-szám L23940 1164

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 4,23 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 8 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Vágási szélesség (CW) 4,23 mm
  • Dmin. Távolság 20 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz