3/4″ Dugókulcs (mm), hatszögletű 48 mm

Cikkszám: 6400M 48mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6400M 48mm
EAN / GTIN 4991644140350
Gyártó száma 6400M 48mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 68 mm
Dimenzió D2: 45 mm
D1: 64,5 mm
Hosszúság: 32 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 48 mm
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz