3/4″ Dugókulcs (inch), hatszögletű 3/4″

Cikkszám: 6400A 3/4
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6400A 3/4
EAN / GTIN 4991644140824
Gyártó száma 6400A 3/4
L-szám L60050 7436

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 50 mm
Dimenzió D2: 34 mm
D1: 28,5 mm
Hosszúság: 13,5 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 3/4″
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz