3/4″ Dugókulcs (inch), hatszögletű 2.1/2″

Cikkszám: 6400A 2.1/2
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6400A 2.1/2
EAN / GTIN 4991644141128
Gyártó száma 6400A 2.1/2

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 76 mm
Dimenzió D2: 58 mm
D1: 84,5 mm
Hosszúság: 39 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 2.1/2″
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz