3/4″ Dugókulcs (inch), hatszögletű 1.3/4″

Cikkszám: 6400A 1.3/4
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6400A 1.3/4
EAN / GTIN 4991644141005
Gyártó száma 6400A 1.3/4

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 62 mm
Dimenzió D2: 47 mm
D1: 59,5 mm
Hosszúság: 29,5 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1.3/4″
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz