55 mm-es Üthető villáskulcs

Cikkszám: 6400850
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6400850
    EAN / GTIN 4010886640081
    Gyártó száma 6400850
    L-szám L60160 991

    Leírás

    Leírás:

    DIN 133 szerinti kialakítás
    500 mm hosszúságig 31CrV3 króm-vanádium acélból, 525 mm hosszúságtól C35 anyagból
    Leginkább nehéz szerelvényekhez
    Speciális méretek kérésre SW 250 mm-ig
    * nem szabványosított
    * nem szabványosított

    Jellemző:

    • Teljes hossz [mm]: 310 mm
    • Fej szélessége 1 [mm]: 117,0 mm
    • Fejmagasság 1 [mm]: 23,6 mm
    • Anyag: 31CrV3
    • Felület: olajozott
    • Szélesség az 1. lapon [mm]: 55
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz