46 mm-es Üthető villáskulcs

Cikkszám: 6400690
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6400690
EAN / GTIN 4010886640067
Gyártó száma 6400690
L-szám L60160 1558

Leírás

Leírás:

DIN 133 szerinti kialakítás
500 mm hosszúságig 31CrV3 króm-vanádium acélból, 525 mm hosszúságtól C35 anyagból
Leginkább nehéz szerelvényekhez
Speciális méretek kérésre SW 250 mm-ig
* nem szabványosított
* nem szabványosított

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 256 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 98,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 19,7 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: olajozott
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 46
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz