GIM 2.2J IC54 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6400359
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6400359
EAN / GTIN 7291075025354
Gyártó száma 6400359
L-szám L24100 111

Leírás

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 2.2 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer J
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.17 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.2 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz