Racsnis csillagkulcs egyenes 12x13 mm

Cikkszám: 64.12X13
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 64.12X13
EAN / GTIN 3148517425149
Gyártó száma 64.12X13
L-szám L60130 8676

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Egyenes, metrikus racsniscsillagkulcsok: az anyák oldalról történő működtetéséhez
  • Kompakt racsnis mechanizmus, amely a kulcs elfordításával kapcsolható
  • Forgási Derékszög 5°
  • 7,5° a 6 mm-es kulcsmérethez, 6° a 7, 8 és 9 mm-es kulcsmérethez
  • Krómozott, szaténozott kivitel.

Jellemző:

  • A [mm]: 12x13
  • B [mm]: 23
  • B1 [mm]: 24,8
  • C [mm]: 11,3
  • E [mm]: 8.2
  • E1 [mm]: 8.6
  • E2 [mm]: 4.2
  • H3 [mm]: 4.2
  • L [mm]: 170
  • [g]: 80

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz