Elektronikai homlokcsípők többkomponensű hüvelyekkel 120 mm

Cikkszám: 64 72 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 64 72 120
EAN / GTIN 4003773017882
Gyártó száma 64 72 120
L-szám L70010 491

Leírás

Leírás:

  • Precíziós fogó a legfinomabb vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában
  • precíziós illesztésen keresztül
  • Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében.
  • a polírozás vagy tükörpolírozás finom olajfilmmel kombinálva jó rozsdavédelmet biztosít - nincsenek zavarok az áramkörben a krómozott alkatrészek lepattogzása miatt
  • A vágóélek lézerrel lágyítottak, a vágóélek keménysége legalább 56 HRC

Jellemző:

  • Vágási értékek puha huzal (átmérő): Ø 1,5 mm
  • Fej szélessége (A): 11mm
  • Pofa hossza (B): 20mm
  • Pofa vastagsága (a csatlakozásnál) (D): 7mm
  • A vágóél hossza mm (C): 6mm
  • többkomponensű bevonattal
  • tükörfényűre polírozott
  • Vágóél kis ferdeséggel

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz