Elektronikai homlokcsípők többkomponensű hüvelyekkel 120 mm

Cikkszám: 64 62 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 64 62 120
    EAN / GTIN 4003773046998
    Gyártó száma 64 62 120
    L-szám L70010 439

    Leírás

    Leírás:

    • Precíziós fogó a legfinomabb vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában
    • precíziós illesztésen keresztül
    • Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében.
    • a polírozás vagy tükörpolírozás finom olajréteggel kombinálva jó rozsdavédelmet biztosít - nincs zavaró hatás az áramkörben a lepergő krómrészek miatt
    • A vágóélek lézerrel lágyítottak, a vágóélek keménysége legalább 56 HRC

    Jellemző:

    • Vágási értékek puha huzal (átmérő): Ø 0,6 mm
    • Fej szélessége (A): 11mm
    • Pofa hossza (B): 20mm
    • Pofa vastagsága (a csatlakozásnál) (D): 7mm
    • A vágóél hossza mm (C): 7mm
    • többkomponensű bevonattal
    • tükörfényűre polírozott
    • Vágóél kis ferdeséggel

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz