Elektronikai homlokcsípők ESD többkomponensű hüvelyekkel 115 mm

Cikkszám: 64 22 115 ESD
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 64 22 115 ESD
EAN / GTIN 4003773025061
Gyártó száma 64 22 115 ESD
L-szám L70010 2098

Leírás

Leírás:

  • Precíziós fogó a legfinomabb vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában
  • Elektromosan disszipatív - disszipatív fogantyúk
  • precíziós illesztésen keresztül
  • Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében.
  • a tükörfényezés jó rozsdavédelmet biztosít a finom olajfilmmel együtt - nincsenek zavarok az áramkörben a lepergő krómrészek miatt
  • A vágóélek lézerrel lágyítottak, a vágóélek keménysége legalább 56 HRC
  • Kétszínű, többkomponensű borítású fogantyúk fekete/szürke színben

Jellemző:

  • Vágási értékek puha huzal (átmérő): Ø 0,8mm
  • Fej szélessége (A): 11mm
  • Pofa hossza (B): 20mm
  • Pofa vastagsága (a csatlakozásnál) (D): 6mm
  • A vágóél hossza mm (C): 3mm
  • ESD: igen
  • többkomponensű bevonattal
  • tükörfényűre polírozott
  • Vágóél kis ferdeséggel

Szabvány:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz