HDMI USB kamerakészlet TM mikroszkóphoz, a készlet 1x HDMI6MDPX kamerából, optikai 0,37x adapterből, mechanikus adapterből áll.

Cikkszám: 63AAA353
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
Termék fajtája Monokulár mérőmikroszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63AAA353
Gyártó száma 63AAA353

Leírás

Leírás:

Ez a műhelymikroszkóp az XY-állvány és az elforgatható skálázott okulár segítségével kiválóan alkalmas kis munkadarabok méret- és szögmérésére. A TM Generation B további előnyei: Az XY-állvány opcionális, analóg vagy digitális mikrométerfejekkel van felszerelve Állítható LED-megvilágítás az átmenő és a visszavert fényhez A rácsok széles választéka lehetővé teszi például a menetek vizsgálatát. A süllyesztett hordozófogantyúval ellátott kompakt kialakításnak köszönhetően ez a mikroszkóp nem csak hordozható, hanem szűk munkaterületeken való használatra is ideális. A TM Generation B 50x50 mm-es és 100x100 mm-es színpadmérettel kapható.

Jellemző:

Remarks:HDMI USB camera set for TM microscopes
Model:HDMI USB camera set for TM microscopes
Functions:Camera sets

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz