Billentyűzet interfész DMX-3T/FS2 USB 3x digimatikus bemenet

Cikkszám: 63AAA041
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
    Termék fajtája Billentyűzet interfész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 63AAA041
    Gyártó száma 63AAA041
    L-szám L40950 530

    Leírás

    Leírás:

    A DMX-3 T/FS2 egy billentyűzetinterfész három ″Digimatic″ interfésszel rendelkező mérőműszer USB-n keresztül történő PC-hez történő csatlakoztatásához. A mért adatok billentyűzetbemenetként kerülnek kimenetre. Ez lehetővé teszi az adatátvitelt bármely olyan szoftverbe, ahol az adatok billentyűzeten keresztül is megadhatók. Az USB-adatkonverzió lehetővé teszi a közvetlen adatátvitelt a következőkhöz. táblázatkezelő szoftverekhez.

    Jellemző:

    Méretek (szélesség x mélység x magasság): 112 x 122 x 45
    Szállítási terjedelem: USB kábel (1,8 m)
    Tápellátás: 5 V USB-n keresztül

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz