Digimatic interfész DMX-16 16x Digimatikus bemenet, soros D-SUB 9

Cikkszám: 63AAA026
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
Termék fajtája Adat interfész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63AAA026
Gyártó száma 63AAA026
L-szám L40950 467

Leírás

Leírás:

A DMX-16/16C interfészek 16 Digimatic adatkimenettel rendelkező mérőműszer RS-232C interfésszel rendelkező PC-hez való csatlakoztatására szolgálnak. A DMX-16 C saját mikroprocesszorral is rendelkezik a mérési adatok feldolgozásához. Ez lehetővé teszi az egyidejű leolvasást és a feldolgozási sebesség gyorsítását. A DMX-16/16C biztosítja az 575-ös sorozatú szondákhoz szükséges tápegységet és ABS nullázógombot.

Jellemző:

Méretek (SzxMxH): 225 x 204 x 75
Megjegyzések: Folyamatos adatfogadás
Szállítási terjedelem: Hálózati kábel
Tápegység: 220-240V 50 Hz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz