Kijárati lépcsőhosszabbítás horganyzott acélból szélesség 600 mm

Cikkszám: 63976
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63976
EAN / GTIN 4031405639768
Gyártó száma 063976

Leírás

Leírás:

  • Beépítőkészlet 250 vagy 300 mm-es résmérettel rendelkező kilépő lépcsőkhöz
  • 250 mm-es résmérettel rendelkező kilépő lépcsőkhöz 350 és 450 mm-es résmérettel rendelkező kilépő lépcsőkhöz
  • 300 mm-es résmérettel rendelkező kilépő lépcsőkhöz 400 és 500 mm-es résmérettel rendelkező kilépő lépcsőkhöz
  • Változó rögzítés résfuratokon keresztül
  • Anyag: tűzihorganyzott acél
.

Jellemző:

  • Külső szélesség: 340 mm
  • Magasság: 90 mm
  • Hossz: 605 mm
  • Anyaga: Horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz