Dugattyúgyűrű fogó d 80-120 mm

Cikkszám: 6397450
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 6397450
EAN / GTIN 4010886639740
Gyártó száma 6397450
L-szám L60160 4512

Leírás

Leírás:

A dugattyúgyűrűk biztonságos felszereléséhez
Kék markolatú Dugókulcsek
Fényes nikkelezett
Beszorítási tartomány 80-120 mm

Jellemző:

  • Teljes hossz [inch]: 9.1/2
  • Teljes hossz [mm]: 240 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
  • Felület: Fényes nikkelezett
  • Befeszítési tartomány (min./max.): 80-120
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz