Dugattyúgyűrű feszítő heveder 80 mm, d 90-175 mm

Cikkszám: 6396990
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Késtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6396990
EAN / GTIN 4010886639696
Gyártó száma 6396990
L-szám L60160 2356

Leírás

Leírás:

Speciális rugós acélból készült, fokozatmentes finombeállítással
Szorítókulccsal együtt

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 75 mm
  • Teljes magasság [mm]: 60 mm
  • Teljes hossz [inch]: 3
  • Teljes hossz [mm]: 110 mm
  • Befeszítési tartomány (min./max.): 90-175
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz