Dugattyúgyűrű feszítő heveder 50 mm, d 40-75 mm

Cikkszám: 6396720
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Késtartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6396720
    EAN / GTIN 4010886639672
    Gyártó száma 6396720
    L-szám L60160 3180

    Leírás

    Leírás:

    Speciális rugós acélból készült, fokozatmentes finombeállítással
    Szorítókulccsal együtt

    Jellemző:

    • Teljes szélesség [mm]: 60 mm
    • Teljes magasság [mm]: 42 mm
    • Teljes hossz [inch]: 2
    • Teljes hossz [mm]: 83 mm
    • Befeszítési tartomány (min./max.): 40-75
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz