DCT 250x1,6x35/25,4 mm PREMIUM asztali körfűrész tárcsa DCT 250x1,6x35/25,4 mm

Cikkszám: 639569
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Gépi fűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 639569
EAN / GTIN 9003176395698
Gyártó száma 639569

Leírás

Jellemző:

  • Halmazállapot: 1A1R DIAMANT KÖRKÖRÖS ÉRTÉKESÍTÉS
  • Anyagalkalmasság: Kerámia burkolólapok
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 250 - 1,6 - 10 X R30/25,4
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 250 x 1,6 x 35 mm
  • Átmérő: 250 mm
  • Vastagság: 1,6 mm
  • Furat: 35 mm
  • Szerszám: Tile fűrész

Előny:

  • Vágja le a kitörésektől mentes éleket
  • Nagyon sima
  • Maximális teljesítmény és élettartam.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz