Gyémánt vágókorong DCT 125x1,2x22,23 mm PREMIUM

Cikkszám: 639560
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 639560
EAN / GTIN 9003176395605
Gyártó száma 639560
L-szám L50140 100

Leírás

Jellemző:

  • Halmazállapot: 1A1R DIAMANT KÖRKÖRÖS ÉRTÉKESÍTÉS
  • Anyagalkalmasság: Kerámia burkolólapok
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 125 - 1,2 - 10
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 125 x 1,2 x 22,23 mm
  • Átmérő: 125 mm
  • Vastagság: 1,2 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Vágja le a kitörésektől mentes éleket
  • Nagyon sima
  • Maximális teljesítmény és élettartam.

Felhasználás:

  • For machining fine stoneware, ceramic tiles and porcelain
  • Suitable for all common angle grinders

Ajánlás:

  • Also suitable for thin fine stone materials