Rátűzőkulcs készlet Torx®-hoz, 1/2 col négyszög 6 darabos, hosszú

Cikkszám: 639517
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 6
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Hossz 165 mm
Szélesség 140 mm
Magasság 65 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 639517
EAN / GTIN 4013288186362
Gyártó száma 05004204001
Gyártó Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint;
dugókulcs fejek
DIN 3124 szerint.
Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Belső Torx® csavarokhoz M4 − M10 menettel.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Tartalom:

Rátűzőkulcsok: 6 db TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50 méret
Tárolás: Felgöngyölhető tépőzáras textil tasak

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz