Sokszög rátűzőkulcs készlet, 1/2 col négyszög 8 darabos

Cikkszám: 639511
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 8
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Hossz 227 mm
Szélesség 131 mm
Magasság 57 mm
Profil Dugókulcs TORX® csavarokhoz; Sokszög rátűzőkulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 639511
EAN / GTIN 4018754261680
Gyártó száma 96033606
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint;
dugókulcs fejek
DIN 3124 szerint.
Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Sokszög / XZN csavarokhoz M6 − M14 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Betétek: 5 db 642800 sz. (rövid)
M6; M8; M10; M12; M14 méret
3 db 642900 sz. (hosszú)
M8; M10; M12 méret
Tárolás: ABS műanyag doboz