Rátűzőkulcs készlet Torx®-hoz, 1/2 col négyszög 6 darabos, hosszú

Cikkszám: 639509
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tartalom (db) 6
    Csatlakozó négyszög 1/2 coll
    Hossz 322 mm
    Szélesség 135 mm
    Magasság 57 mm
    Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 639509
    EAN / GTIN 4018754269419
    Gyártó száma 91311413

    Leírás

    Kivitel:

    Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint;
    dugókulcs fejek
    DIN 3124 szerint.
    Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

    Felhasználás:

    Belső Torx® csavarokhoz M6 − M14 menettel.

    Alapanyag:

    Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

    Tartalom:

    Rátűzőkulcsok: 6 db TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60 méret
    Tárolás: ABS műanyag doboz

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz