Rátűzőkulcs készlet, TiN bevonatú, Torx®-hoz, 1/2 col négyszög 9 darabos

Cikkszám: 639506
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tartalom (db) 9
    Csatlakozó négyszög 1/2 coll
    Hossz 185 mm
    Szélesség 153 mm
    Magasság 52 mm
    Profil 6-szög csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 639506
    EAN / GTIN 4000896051540
    Gyártó száma 992/9

    Leírás

    Kivitel:

    Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint;
    dugókulcs fejek
    DIN 3124 szerint.
    Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.
    TiN bevonatú pengék az extrém nagy tartóerő és kopásállóság érdekében. Optimalizált korrózióvédelemmel.

    Felhasználás:

    Belső Torx® csavarokhoz M4 − M14 menettel.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél persely, lepattogzásmentesen krómozott. Penge speciális acélból, TiN bevonattal.

    Tartalom:

    Csavarhúzó fejek: 9 db TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60 méret
    Tárolás: Smartcase kitámasztás funkcióval

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz