6-szög rátűzőkulcs készlet, 1/2 col négyszög 6 darabos, hosszú

Cikkszám: 639417
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 8740 C HF 2
Tartalom (db) 6
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 4-10 mm
Hossz 165 mm
Szélesség 140 mm
Magasság 65 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 639417
EAN / GTIN 4013288185457
Gyártó száma 05004210001

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint;
dugókulcs fejek
DIN 3124 szerint.
Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Belső hatlapú csavarokhoz M5 − M12 menettel.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Tartalom:

Csavarhúzó fejek: 6 db 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm méret
Tárolás: Felgöngyölhető tépőzáras textil tasak