6-szög rátűzőkulcs készlet, 1/2 col négyszög 9 darabos

Cikkszám: 639416
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
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
    Gyártó jelölése 8740 C HF 1
    Tartalom (db) 9
    Csatlakozó négyszög 1/2 coll
    6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 4-17 mm
    Hossz 165 mm
    Szélesség 140 mm
    Magasság 65 mm
    Profil 6-szög rátűzőkulcs
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 639416
    EAN / GTIN 4013288184283
    Gyártó száma 05004201001

    Leírás

    Kivitel:

    Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint;
    dugókulcs fejek
    DIN 3124 szerint.
    Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

    Felhasználás:

    Belső hatlapú csavarokhoz M5 − M24 menettel.

    Alapanyag:

    Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

    Tartalom:

    Rátűzőkulcsok: 9 db 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm méret
    Tárolás: Felgöngyölhető tépőzáras textil tasak

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz