6-szög rátűzőkulcs készlet, 1/2 col négyszög 7 darabos, hosszú

Cikkszám: 639409
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 5-14

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 7
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 5-14 mm
Hossz 322 mm
Szélesség 135 mm
Magasság 57 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 639409
EAN / GTIN 4018754269426
Gyártó száma 91311414

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint;
dugókulcs fejek
DIN 3124 szerint.
Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Belső hatlapú csavarokhoz M6 − M18 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Tartalom:

Rátűzőkulcsok: 7 db 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm méret
Tárolás: ABS műanyag doboz