Nyomatékkulcs

Cikkszám: 6392-200
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
Maximális nyomaték 200 Nm
Teljes hossz L 401 mm
Feltűzhető szerszám befogó 14×18 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6392-200
EAN / GTIN 4000896027118
Gyártó száma 6392-200
L-szám L60140 1258

Leírás

Leírás:

  • A beállított érték ± 2%-os (6391-10: 6%) pontossága (működtetési irányban)
    használható a jobb és a bal menethez a behelyezési eszköz elforgatásával
  • Dugaszolható csatlakozás a dugaszolható szerszámok megtartásához
  • Fix érték
  • Különösen alkalmas ipari sorozatgyártáshoz
  • Állítsa be a kívánt nyomatékértéket egy kombinált kulcs 6399 segítségével a HAZET 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E teszterrel vagy más megfelelő eszközzel
  • A sorozat minden gombja (HAZET 6391-6392) beállítási skála és jelgomb nélkül van
  • Kalibrálási bizonyítvánnyal és sorozatszámmal
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Németországban készült
  • Kimenet: Beszúrási négyzet 14 x 18 mm
  • Méretek / hosszúság: 401 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,69 kg.
  • Nm min-max: 50 – 200 Nm
  • Tolerancia: 2%
  • A nyomatékkulcs tényleges hossza min.-max L1 mm: 397,00–397,00 Nm
  • Üzemi erő min.-max kg: 12,8–51,4 kg.
  • A beállító szerszám L2-es mérőmérete: 38,5 mm
  • A fej vastagsága: 23 mm
  • Fejszélesség b: 30 mm
  • Nincs többé visszafordulás: Az 5000 és 6000 sorozat HAZET nyomatékkulcsaiban hosszú távú tartóssági teszteken bizonyították, hogy nincs szükség a legkisebb mérethez való visszafordulásra