Nyomatékkulcs

Cikkszám: 6391-85V
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6391-85V
EAN / GTIN 4000896145898
Gyártó száma 6391-85V
L-szám L60140 3292

Leírás

Leírás:

  • Gyárilag beállított trigger érték az Ön igényei szerint
  • A beállított érték ± 2%-os (6391-10: 6%) pontossága (működtetési irányban)
    használható a jobb és a bal menethez a behelyezési eszköz elforgatásával
  • Dugaszolható csatlakozás a dugaszolható szerszámok megtartásához
  • Fix érték
  • Különösen alkalmas ipari sorozatgyártáshoz
  • Állítsa be a kívánt nyomatékértéket egy kombinált kulcs 6399 segítségével a HAZET 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E teszterrel vagy más megfelelő eszközzel
  • A sorozat minden gombja (HAZET 6391-6392) beállítási skála és jelgomb nélkül van
  • Kalibrálási bizonyítvánnyal és sorozatszámmal
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Németországban készült
  • Kimenet: Beszúrási négyzet 9 x 12 mm
  • Méretek / hosszúság: 316 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,41 kg.
  • Nm min-max: 15 – 85 Nm
  • Tolerancia: 2%
  • A nyomatékkulcs tényleges hossza min.-max L1 mm: 306,00–306,00 Nm
  • Üzemi erő min.-max kg: 5,0–28,3 kg.
  • A fej vastagsága: 17 mm
  • Fejszélesség b: 22 mm
  • Nincs többé visszafordulás: Az 5000 és 6000 sorozat HAZET nyomatékkulcsaiban hosszú távú tartóssági teszteken bizonyították, hogy nincs szükség a legkisebb mérethez való visszafordulásra

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban