Nyomatékkulcs

Cikkszám: 6391-12V
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6391-12V
EAN / GTIN 4000896145850
Gyártó száma 6391-12V
L-szám L60140 709

Leírás

Leírás:

  • Különösen kézre áll a rövid kivitelnek köszönhetően.
  • Univerzálisan alkalmazható beszerelő szerszámokkal
  • Gyárilag beállított trigger érték az Ön igényei szerint
  • A beállított érték ± 2%-os (6391-10: 6%) pontossága (működtetési irányban)
    használható a jobb és a bal menethez a behelyezési eszköz elforgatásával
  • Dugaszolható csatlakozás a dugaszolható szerszámok megtartásához
  • Fix érték
  • Különösen alkalmas ipari sorozatgyártáshoz
  • Állítsa be a kívánt nyomatékértéket egy kombinált kulcs 6399 segítségével a HAZET 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E teszterrel vagy más megfelelő eszközzel.
    A sorozat minden gombja (HAZET 6391-6392) beállítási skála és jelgomb nélkül van
  • Kalibrálási bizonyítvánnyal és sorozatszámmal
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Németországban készült
  • Kimenet: Beszúrási négyzet 9 x 12 mm
  • Méretek / hosszúság: 124 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,2 kg.
  • Nm min-max: 2 – 12 Nm
  • Tolerancia: 2%
  • A nyomatékkulcs tényleges hossza min.-max L1 mm: 121,00–121,00 Nm
  • Üzemi erő min.-max kg: 1,7–10,1 kg.
  • A fej vastagsága: 17 mm
  • Fejszélesség b: 22 mm
  • Nincs többé visszafordulás: Az 5000 és 6000 sorozat HAZET nyomatékkulcsaiban hosszú távú tartóssági teszteken bizonyították, hogy nincs szükség a legkisebb mérethez való visszafordulásra

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz